DK 形状保持チューブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47057647 品番 1300-6-BK-20M
参考基準価格(税別)¥4,573 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。
DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。
DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。

外径×内径(Φmm)6.0×4.0 長さ(m)20 タイプ1300-6 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 用途形状保持・クランプしにくい固定配管に 材質アルミニウム 使用温度範囲(℃)-40〜+60 最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃) 最小曲げ半径(mm)20 使用流体空気 質量(g/m)21 負圧性能(kPa)-101.294

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47057647
2021-02-10
用途:
機器の接続
運輸・通信業

100m単位で購入をしなくてよいのでよかったです。

対象商品:
47057613
2016-06-02
用途:
機械のメンテナンス
株式会社エイチエム 様 (卸売・小売業)

とても使いやすくてリピート注文しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする