ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの 樹脂ホース
FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47057683
品番
FS-4-10-6.5-BU-20M
参考基準価格(税別)
¥11,157
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
自己消火性に優れた難燃性チューブです。
単層構造で柔軟性に優れています。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
長さ(m)
20
色
青
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
60/m
タイプ
FS-4-10×6.5
用途
スポット溶接配管用
使用温度範囲(℃)
(空気)-40〜100/(水)0〜70
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
最小曲げ半径(mm)
20
使用流体
空気/水
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
柔軟性/難燃性