ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの 樹脂ホース
FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47057893
品番
FS-4-12-8.5-BK-100M
参考基準価格(税別)
¥73,371
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
自己消火性に優れた難燃性チューブです。
単層構造で柔軟性に優れています。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
長さ(m)
100
色
黒
最高使用圧力(MPa)
0.9
質量(g)
77/m
タイプ
FS-4-12×8.5
用途
スポット溶接配管用
使用温度範囲(℃)
(空気)-40〜100/(水)0〜70
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
12
最小曲げ半径(mm)
30
使用流体
空気/水
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
柔軟性/難燃性