ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの 樹脂ホース
FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
7.5
長さ(m)
20
注文コード
47058663
品番
FW-4-10-7.5-BK-20M
参考基準価格(税別)
¥12,854
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
内径・長さ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
自己消火性に優れた難燃性チューブです。
内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
長さ(m)
20
色
黒
最高使用圧力(MPa)
0.8
質量(g)
89/m
タイプ
FW-4-10×7.5
用途
スポット溶接配管用(2層)
使用温度範囲(℃)
(空気)-40〜80/(水)0〜70
内径(Φmm)
7.5
肉厚(mm)
(外層カバー)1
外径(Φmm)
10
最小曲げ半径(mm)
27
使用流体
空気/水
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
難燃性