曜日別特売
FW-4-10-7.5-YL-20M FW 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47058767

 

FW-4-10-7.5-YL-20M FW 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47058767
FW-4-10-7.5-YL-20M FW 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47058767

FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード47058767品番FW-4-10-7.5-YL-20M
参考基準価格(税別)¥12,854販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

自己消火性に優れた難燃性チューブです。
内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。

用途
スポット溶接配管用(2層)
長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8質量(g)89/mタイプFW-4-10×7.5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~70内径(Φmm)7.5肉厚(mm)(外層カバー)1外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)27使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性難燃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする