ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの 樹脂ホース
FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
9
長さ(m)
50
注文コード
47058794
品番
FW-4-12-9-GN-50M
参考基準価格(税別)
¥41,233
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・長さ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
自己消火性に優れた難燃性チューブです。
内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
長さ(m)
50
色
緑
最高使用圧力(MPa)
0.8
質量(g)
116/m
タイプ
FW-4-12×9
用途
スポット溶接配管用(2層)
使用温度範囲(℃)
(空気)-40〜80/(水)0〜70
内径(Φmm)
9
肉厚(mm)
(外層カバー)1
外径(Φmm)
12
最小曲げ半径(mm)
31
使用流体
空気/水
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
難燃性