FW-4-8-6-WH-100M FW 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47059022 FW-4-8-6-WH-100M FW 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47059022

FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)6 長さ(m)100 注文コード47059022 品番FW-4-8-6-WH-100M
参考基準価格(税別)¥52,147 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は内径・長さなど42種類から選べます 他の種類を見る

自己消火性に優れた難燃性チューブです。
内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。

長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)0.8 質量(g)65/m タイプFW-4-8×6 用途スポット溶接配管用(2層) 使用温度範囲(℃)(空気)-40〜80/(水)0〜70 内径(Φmm)6 肉厚(mm)(外層カバー)1 外径(Φmm)8 最小曲げ半径(mm)23 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性難燃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする