FWU-4-10-6.5-GWH-100M FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47059126 FWU-4-10-6.5-GWH-100M FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47059126

FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47059126 品番 FWU-4-10-6.5-GWH-100M
参考基準価格(税別)¥96,412 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

自己消火性に優れた難燃性チューブです。
外層に難燃性樹脂、内層にウレタンチューブを採用した2層構造で、FWよりも柔軟性が高いチューブです。
内層にはエーテル系のポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。

長さ(m)100 グリニッシュホワイト 最高使用圧力(MPa)0.6 質量(g)98/m タイプFWU-4-10×6.5 用途スポット溶接配管用(柔軟) 使用温度範囲(℃)(空気)-40〜80/(水)0〜50 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)(外層カバー)1 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)30 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性/難燃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする