FWU-4-12-8-PK-50M FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47059257 FWU-4-12-8-PK-50M FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47059257

FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47059257 品番 FWU-4-12-8-PK-50M
参考基準価格(税別)¥61,849 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

自己消火性に優れた難燃性チューブです。
外層に難燃性樹脂、内層にウレタンチューブを採用した2層構造で、FWよりも柔軟性が高いチューブです。
内層にはエーテル系のポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。

長さ(m)50 ピンク 最高使用圧力(MPa)0.6 質量(g)126/m タイプFWU-4-12×8 用途スポット溶接配管用(柔軟) 使用温度範囲(℃)(空気)-40〜80/(水)0〜50 内径(Φmm)8 肉厚(mm)(外層カバー)1 外径(Φmm)12 最小曲げ半径(mm)35 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性/難燃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする