ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの チューブ
N1 ナイロンチューブ(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47060352
品番
N1-1-1/4-MW-20M
参考基準価格(税別)
¥5,909
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
外径×内径(Φmm)
6.35×4.57
長さ(m)
20
色
乳白
最高使用圧力(MPa)
4.0(at20℃)
材質
ナイロン
タイプ
N1-1-1/4
使用温度範囲(℃)
(空気)-40〜+120、(水)0〜+70、(一般作動油)-40〜+120
内径(Φmm)
4.57
外径(Φmm)
6.35
最小曲げ半径(mm)
23
使用流体
空気・水・一般作動油
質量(g/m)
16
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐熱