ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの チューブ
N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
8
注文コード
47060431
品番
N1-4-8-6-MW-20M
参考基準価格(税別)
¥7,464
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
外径×内径(Φmm)
8.0×6.0
長さ(m)
20
色
乳白
最高使用圧力(MPa)
3.3(at20℃)
材質
ナイロン
タイプ
N1-4-8×6
使用温度範囲(℃)
(空気)-40〜+120、(水)0〜+70、(一般作動油)-40〜+120
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
8
最小曲げ半径(mm)
30
使用流体
空気・水・一般作動油
質量(g/m)
23
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐熱