※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N2-1-3/16-YL-20M N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ 47060833 N2-1-3/16-YL-20M N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ 47060833 N2-1-3/16-YL-20M N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ 47060833

N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)

(12件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)4.76 注文コード47060833 品番N2-1-3/16-YL-20M
参考基準価格(税別)¥2,798 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は外径など67種類から選べます 他の種類を見る

耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。

外径×内径(Φmm)4.76×3.48 長さ(m)20 タイプN2-1-3/16 内径(Φmm)3.48 用途多目的用途配管用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気)-40〜+100、(水)0〜+70、(一般作動油)-40〜+100 最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃) 外径(Φmm)4.76 最小曲げ半径(mm)16 使用流体空気・水・一般作動油 質量(g/m)9 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐油、耐薬品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
ガス用配管

実験研究で窒素ガスを流して使っています。昔からよく使っています。

対象商品:
47060736
2024-03-17
用途:
めだか用タモ

今回、迅速な対応有り難うございます。製作してる品物に間に合いました。有り難うございます。

対象商品:
47060571
2023-11-24
用途:
エアサスのホース
運輸・通信業

エアサスの配管として使用しました。問題なく使用できています。

対象商品:
47060571
2019-10-14
用途:
エアサスのメンテナンスに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマ用エアサスのメンテナンスに使用。
一流メーカーなので普通に使用できます!

1人が参考にしています
対象商品:
47060851
2020-04-28
用途:
空気配管
建設業・工事業

インチサイズは商品はホームセンター等ではまず手に入らないので非常に助かります。金額も非常にリーズナブルです。

対象商品:
47060596
2019-03-19
用途:
外国製浄水器のパーツ
R.O.純水工房 様

外国製浄水器のインチサイズをいろいろなところで探してやっとありました。ナイロン製素材で耐水圧が通常の約三倍くらいのようで安心感ありますね。

対象商品:
47060571
2019-05-03
用途:
エアサス配管
建設業・工事業

インチサイズがなかなかないので助かりました。
商品も問題なく使用できました。
また購入したいと思います。

対象商品:
47060571
2017-11-11
用途:
エアサスの配管

何時も使っています。
問題無いと思います。
これからも使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
1人が参考にしています
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする