ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの チューブ
N5 ナイロンチューブ(インチサイズ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47062303
品番
N5-1-1/2-BK-100M
参考基準価格(税別)
¥54,440
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
長さ(m)
100
外径×内径(Φmm)
12.70×9.56
色
黒
タイプ
N5-1-1/2
最小曲げ半径(mm)
45
使用温度範囲(℃)
(空気)-40〜+100、(水)0〜+50、(一般作動油)-40〜+100
最高使用圧力(MPa)
0.8(at20℃)
使用流体
空気・水・一般作動油
質量(g/m)
58
負圧性能(kPa)
-101.294