※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N5-1-3/16-MW-100M N5 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ 47062407 N5-1-3/16-MW-100M N5 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ 47062407

N5 ナイロンチューブ(インチサイズ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47062407 品番 N5-1-3/16-MW-100M
参考基準価格(税別)¥13,998 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。

長さ(m)100 外径×内径(Φmm)4.76×3.48 乳白 タイプN5-1-3/16 最小曲げ半径(mm)16 使用温度範囲(℃)(空気)-40〜+100、(水)0〜+50、(一般作動油)-40〜+100 最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃) 使用流体空気・水・一般作動油 質量(g/m)9 負圧性能(kPa)-101.294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47062434
2017-04-21
用途:
ガス配管
教育・研究機関

定番品なので全く問題ありません。インチサイズがほぼ即納なのは大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする