N5-1-5/16-MW-20M N5 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ 47062495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N5-1-5/16-MW-20M N5 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ 47062495
N5-1-5/16-MW-20M N5 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ 47062495

N5 ナイロンチューブ(インチサイズ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径×内径(Φmm)7.94×5.90
乳白
長さ(m)20
内容量1個注文コード47062495品番N5-1-5/16-MW-20M
参考基準価格(税別)¥4,834販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。

長さ(m)20外径×内径(Φmm)7.94×5.90乳白タイプN5-1-5/16最小曲げ半径(mm)29使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+50、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油質量(g/m)23負圧性能(kPa)-101.294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47062434
2017-04-21
用途: ガス配管
教育・研究機関

定番品なので全く問題ありません。インチサイズがほぼ即納なのは大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする