ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの チューブ
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径×内径(Φmm)
10.0×7.5
色
青
注文コード
47062531
品番
N5-4-10-7.5-BU-20M
参考基準価格(税別)
¥6,843
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
外径×内径・色・内容量
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
長さ(m)
20
外径×内径(Φmm)
10.0×7.5
色
青
タイプ
N5-4-10×7.5
最高使用圧力(MPa)
0.7(at20℃)
使用温度範囲(℃)
(空気)-40〜+100、(水)0〜+50、(一般作動油)-40〜+100
最小曲げ半径(mm)
35
使用流体
空気・水・一般作動油
質量(g/m)
35
負圧性能(kPa)
-101.294