ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの チューブ
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径×内径(Φmm)
4.0×2.0
色
黒
注文コード
47062942
品番
N5-4-4-2-BK-100M
参考基準価格(税別)
¥15,554
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
外径×内径・色・内容量
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
長さ(m)
100
外径×内径(Φmm)
4.0×2.0
色
黒
タイプ
N5-4-4×2
最高使用圧力(MPa)
1.8(at20℃)
使用温度範囲(℃)
(空気)-40〜+100、(水)0〜+50、(一般作動油)-40〜+100
最小曲げ半径(mm)
10
使用流体
空気・水・一般作動油
質量(g/m)
11
負圧性能(kPa)
-101.294