画像準備中

PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)12.7 注文コード47064202 品番PL-1-1/2-BU-100M
参考基準価格(税別)¥41,233 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は外径など36種類から選べます 他の種類を見る

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。
環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。
クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。
ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

外径×内径(Φmm)12.70×9.56 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃) 用途クリーン配管用(柔軟) 材質特殊ポリオレフィン系樹脂 タイプPL-1-1/2 使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60〜+80、(水 純水)0〜+80 内径(Φmm)9.56 外径(Φmm)12.7 最小曲げ半径(mm)55 使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液 質量(g/m)50 負圧性能(kPa)-101.294 特性水分バリア性、柔軟性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47064491
2021-05-13
用途:
純水精製装置の配管に使用しています。

以前より継続して使用しております。耐久性や機能など満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする