PN-4-8-5-CGN-100M PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ) ニッタ 47064823

 

PN-4-8-5-CGN-100M PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ) ニッタ 47064823
PN-4-8-5-CGN-100M PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ) ニッタ 47064823

PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径(Φmm)5
長さ(m)100
外径(Φmm)8
透明緑
内容量1個注文コード47064823品番PN-4-8-5-CGN-100M
参考基準価格(税別)¥31,531販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。
環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。
クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。
ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

用途
クリーン配管用(超柔軟)
長さ(m)100透明緑最高使用圧力(MPa)0.7質量(g)28/mタイプPN-4-8×5内径(Φmm)5材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)20使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする