TA-1-1/2-CWH-100M TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタ 47064954 TA-1-1/2-CWH-100M TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタ 47064954

TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47064954 品番 TA-1-1/2-CWH-100M
参考基準価格(税別)¥824,808 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。
クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。
経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。
クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

長さ(m)100 半透明 最高使用圧力(MPa)1.1 質量(g)118/m タイプTA-1-1/2 内径(Φmm)9.56 用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 材質PFA 使用温度範囲(℃)(空気)-65〜260/(水)0〜100 外径(Φmm)12.7 最小曲げ半径(mm)60 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする