※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TES-4-4-2.5-CWH-100M TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47065286 TES-4-4-2.5-CWH-100M TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47065286

TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47065286 品番 TES-4-4-2.5-CWH-100M
参考基準価格(税別)¥50,820 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。
柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。
内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。
半透明なので、流体を視認することができます。

長さ(m)100 半透明 最高使用圧力(MPa)1.8 質量(g)9/m タイプTES-4-4×2.5 内径(Φmm)2.5 用途塗装用(柔軟、耐摩耗) 材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-40〜100/(水)0〜70/(水性塗料など)0〜40 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)15 使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:517

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする