SC Simplex SM 900um x12 colours in bag

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47065306 品番121-4222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様
伝播モード:シングルモード
コア直径:900μm
RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセット
RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)900 伝播モードシングルモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする