TP-4-10-8-CWH-20M TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47065453 TP-4-10-8-CWH-20M TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47065453

TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)8 注文コード47065453 品番TP-4-10-8-CWH-20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,727
この商品は内径など14種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。
クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。
クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。
経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。
オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

長さ(m)20 半透明 最高使用圧力(MPa)0.8 質量(g)61/m タイプTP-4-10×8 内径(Φmm)8 用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 材質FEP 使用温度範囲(℃)(空気)-65〜200/(水)0〜100 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)60 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47065453 TP-4-10-8-CWH-20M 38652031 TP-4-10×8 ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) ニッタ ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) ニッタ 1本 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする