曜日別特売
U1-4-12-8-BK-20M U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47065611

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U1-4-12-8-BK-20M U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47065611
U1-4-12-8-BK-20M U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47065611

U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径(Φmm)8
長さ(m)20
外径(Φmm)12
内容量1個注文コード47065611品番U1-4-12-8-BK-20M
参考基準価格(税別)¥14,553販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。

用途一般空気圧用(高圧タイプ)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9質量(g)73/mタイプU1-4-12×8材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50内径(Φmm)8外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)35使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする