ニッタ
U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
5
6.5
8
2.5
4
5
長さ(m)
100
100
20
外径(Φmm)
8
10
12
4
6
8
色
黄
黒
青
緑
赤
白
黄
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47065961
品番
U1-4-8-5-YL-100M
参考基準価格(税別)
¥35,169
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途
一般空気圧用(高圧タイプ)
長さ(m)
100
色
黄
最高使用圧力(MPa)
(空気)1.2/(水)0.9
質量(g)
36/m
タイプ
U1-4-8×5
材質
エーテル系ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~80/(水)0~50
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
最小曲げ半径(mm)
23
使用流体
空気/水
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐圧