商品レビューを投稿する内容量1箱(60個)仕様最大定格電流:1A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:シャーシーマウント
終端スタイル:ワイヤリード
ステージ数:Single Stage
動作周波数:0 → 400Hz
長さ:64mm
奥行き:35mm
高さ:24.3mm
寸法:64 x 35 x 24.3mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+100℃
抵抗:1MΩ
UL認定部品、CSA認定、VDE. FN2010シリーズ. 低コストのシャーシ取り付けフィルタ、アルミケース入り 汎用フィルタリング用途 ファストン端子接続注文コード47065997品番FN2010-1-07
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)