SCHAFFNER
Schaffner EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(60個)
仕様
最大定格電流:10A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:シャーシーマウント
終端スタイル:ワイヤリード
相数:1
シリーズ:FN2010
動作周波数:0 → 400Hz
長さ:64mm
奥行き:35mm
高さ:29.3mm
寸法:64 x 35 x 29.3mm
リーク電流:0.74 mA
動作温度 Max:+100℃
抵抗:1MΩ
UL認定部品、CSA認定、VDE. FN2010シリーズ. 低コストのシャーシ取り付けフィルタ、アルミケース入り 汎用フィルタリング用途 ファストン端子接続
注文コード
47066523
品番
FN2010-10-07
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
この商品は
仕様・内容量
が
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大定格電流:10A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:シャーシーマウント
終端スタイル:ワイヤリード
相数:1
シリーズ:FN2010
動作周波数:0 → 400Hz
長さ:64mm
奥行き:35mm
高さ:29.3mm
寸法:64 x 35 x 29.3mm
リーク電流:0.74 mA
動作温度 Max:+100℃
抵抗:1MΩ
UL認定部品、CSA認定、VDE. FN2010シリーズ. 低コストのシャーシ取り付けフィルタ、アルミケース入り 汎用フィルタリング用途 ファストン端子接続
RoHS指令(10物質対応)
対応