※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47067605 品番 U5-4-4-2.5-CBU-20M
参考基準価格(税別)¥1,697 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。
バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。

長さ(m)20 透明青 最高使用圧力(MPa)0.4 質量(g)9/m タイプU5-4-4×2.5 内径(Φmm)2.5 用途一般空気圧用(超柔軟) 材質エーテル系ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40〜80 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)10 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47067422
2019-03-14
用途:
テニスラケットグロメット修理
サービス業

ウレタンとポリウレタンを使用して比較してます。ウレタンのほうが柔らかくて加工しやす。しかし、耐久性は未確認。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする