※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの コイルホース
UC ウレタンコイルチューブ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47067833
品番
UC-10
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
外径×内径(Φmm)
10.0×6.5
長さ(m)
(最大引きのばし)2.5
色
青
最高使用圧力(MPa)
0.8(at20℃)
材質
ウレタン
タイプ
UC-10
使用温度範囲(℃)
-40〜+80
内径(Φmm)
6.5
寸法A(mm)
300
外径(Φmm)
10
寸法B(mm)
200
質量(g/本)
240
寸法C(mm)
52
使用チューブ
1本
使用流体
空気
巻方向
右
負圧性能(kPa)
-101.294