※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの 樹脂ホース
UE 帯電防止チューブ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47067912
品番
UE-4-4-2.5-BK-20M
参考基準価格(税別)
¥5,336
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
導電性ポリウレタンエラストマを使用しています。静電気の蓄積が無く、スパークを防止できます。(表面抵抗値10
5
Ω〜10
3
Ω)
柔軟性に優れています。
長さ(m)
20
色
黒
最高使用圧力(MPa)
0.8
質量(g)
10/m
タイプ
UE-4-4×2.5
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
4
用途
一般空気圧用(導電性)
材質
ポリウレタンエラストマ
使用温度範囲(℃)
-40〜80
最小曲げ半径(mm)
10
使用流体
空気
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐静電/柔軟性