曜日別特売

Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C20 前面取り付け

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(50個)注文コード47067923品番FN9255B-20-06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様
オス・メス:オス
スイッチタイプ:2極
端子方法:ファストン
定格電流:20A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:前面取り付け
動作周波数:400Hz
IECコネクタタイプ:C20
動作温度範囲:-25 → +85 ℃
深さ:99.9mm
寸法:53 x 99.9 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする