ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの コイルホース
UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
(最大引きのばし)1.0
内径(Φmm)
5
注文コード
47068052
品番
UMC-803B
参考基準価格(税別)
¥5,336
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。
複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
外径×内径(Φmm)
8.0×5.0
長さ(m)
(最大引きのばし)1.0
色
緑+黒+透明
最高使用圧力(MPa)
0.8(at20℃)
材質
ウレタン
タイプ
UMC-803B
使用温度範囲(℃)
-40〜+80
内径(Φmm)
5
寸法A(mm)
350
外径(Φmm)
8
寸法B(mm)
100
質量(g/本)
245
寸法C(mm)
56
使用チューブ
3本
使用流体
空気
負圧性能(kPa)
-101.294
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300