商品レビューを投稿する内容量1箱(60個)仕様オス・メス:オス
ヒューズ数:2
ヒューズサイズ:5 x 20mm
端子方法:ファストン
定格電流:6A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
動作周波数:0 → 400Hz
IECコネクタタイプ:IEC / EN 60939
幅:35mm
深さ:60.3mm
高さ:46mm
ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. ヒューズなし. ダブルヒューズ使用FN9260B/SB、IEC950準拠. 軽量構造 ヒューズ1個又は2個用に設計注文コード47068149品番FN 9260B-6/06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780販売価格(税別)