USC-6 USC ウレタンコイルチューブ ニッタ 47068244 USC-6 USC ウレタンコイルチューブ ニッタ 47068244

USC ウレタンコイルチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47068244 品番 USC-6
参考基準価格(税別)¥2,037 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。

外径×内径(Φmm)6.0×4.0 長さ(m)(最大引きのばし)2.0 最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃) 材質ウレタン タイプUSC-6 使用温度範囲(℃)-40〜+80 内径(Φmm)4 寸法A(mm)360 外径(Φmm)6 寸法B(mm)100 質量(g/本)54 寸法C(mm)24 使用チューブ1本 使用流体空気 巻方向 負圧性能(kPa)-101.294

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47068244
2020-07-09
用途:
埃、汚れ飛ばしなど
愛和歯研 様 (サービス業)

座り仕事で机に着けています。コイルチューブが小さいので使いやすいです。今まで使っていた5cm位のコイルチューブは20年以上使っていたので、これもそんなに使えるのかなって感じです。

対象商品:
47068244
2017-10-19
用途:
エアーコンプレッサーにつないでのほこりの除去

商品自体は普通です。色が選べなかったのが残念です。また、全長もいろいろなサイズがあればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする