ニッタ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
管接続口径
G1/8×R1/8
G1/8×R1/8
G1/4×R1/4
G3/8×R3/8
G1/2×R1/2
G3/4×R3/4
G1×R1
形状
アダプタ
アダプタ
45°エルボ
エルボ
寸法C(mm)
7
5
7
10
13.2
19
9.5
12.5
16
21.5
27.5
9
15.5
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47068971
品番
110-02-02
参考基準価格(税別)
¥201
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
10
寸法A2(mm)
10
寸法C(mm)
7
内径D(Φmm)
(最小)3.0
材質
スチール
仕様
ストレート
形状
アダプタ
使用温度範囲(℃)
-55~120
管接続口径
G1/8×R1/8
最高使用圧力(MPa)
35
適合流体
鉱物性一般作動油
接続ねじ種類
G×R