ニッタ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
G1/4×R1/8
G1/8×R1/8
G1/4×R1/4
G3/8×R3/8
G1/2×R1/2
G3/4×R3/4
G1×R1
形状
アダプタ
アダプタ
45°エルボ
エルボ
寸法C(mm)
9
5
7
10
13.2
19
9.5
12.5
16
21.5
27.5
9
15.5
全61種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47069005
品番
110-04-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
10
寸法C(mm)
9
内径D(Φmm)
(最小)5.5
材質
スチール
仕様
ストレート
形状
アダプタ
使用温度範囲(℃)
-55~120
管接続口径
G1/4×R1/8
最高使用圧力(MPa)
35
適合流体
鉱物性一般作動油
接続ねじ種類
G×R
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47069005
110-04-02
11472950
110-04-02
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付)
ニッタ
1個
¥
239
税込
¥263
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)