曜日別特売
110-12-12 アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) ニッタ 47069136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

110-12-12 アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) ニッタ 47069136
110-12-12 アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) ニッタ 47069136

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
管接続口径G3/4×R3/4
形状アダプタ
寸法C(mm)21.5
内容量1個注文コード47069136品番110-12-12
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
寸法A1(mm)20寸法A2(mm)20寸法C(mm)21.5内径D(Φmm)(最小)16.0材質スチール仕様ストレート形状アダプタ使用温度範囲(℃)-55~120管接続口径G3/4×R3/4最高使用圧力(MPa)27.5適合流体鉱物性一般作動油接続ねじ種類G×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする