Schaffner 通信用トランス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 仕様一次インダクタンス:8mH巻数比:1:1取付タイプ:スルーホール寸法:16.7 x 17.6 x 11.3mm奥行き:11.3mm長さ:16.7mm幅:17.6mm一次定格電圧:750VパルストランスITシリーズ. SchaffnerのITパルストランスは、ゲートドライブを結合したトランスをガルバニック絶縁するよう設計されています。 ITシリーズの遅延はごくわずかです。また、電圧スケーリングが可能です。 シングル又はダブルの二次巻線を用意しており、複数のゲートドライブに対応可能です。 IT製品ラインを選択すると、標準的なゲート駆動トランスを時間をかけずに準備できます。 必要な標準製品を提供するため、様々な巻線比、イグニッション電流 / 電圧を用意しています。. ガルバニック絶縁 最大耐電圧: 8 kV 高い電位差電圧スケーリングが可能 オプションのアース付きシールド 真空注封 非常に低い部分的放電効果 基板スルーホール実装タイプ又はファストンタイプ 注文コード47071439 品番IT245
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
一次インダクタンス:8mH
巻数比:1:1
取付タイプ:スルーホール
寸法:16.7 x 17.6 x 11.3mm
奥行き:11.3mm
長さ:16.7mm
幅:17.6mm
一次定格電圧:750V
パルストランスITシリーズ. SchaffnerのITパルストランスは、ゲートドライブを結合したトランスをガルバニック絶縁するよう設計されています。 ITシリーズの遅延はごくわずかです。また、電圧スケーリングが可能です。 シングル又はダブルの二次巻線を用意しており、複数のゲートドライブに対応可能です。 IT製品ラインを選択すると、標準的なゲート駆動トランスを時間をかけずに準備できます。 必要な標準製品を提供するため、様々な巻線比、イグニッション電流 / 電圧を用意しています。. ガルバニック絶縁 最大耐電圧: 8 kV 高い電位差電圧スケーリングが可能 オプションのアース付きシールド 真空注封 非常に低い部分的放電効果 基板スルーホール実装タイプ又はファストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする