曜日別特売
BPS 33S Schmersal アクチュエータ BNS 33S Safety Switch 磁気式 SCHMERSAL 47072069

Schmersal アクチュエータ BNS 33S Safety Switch 磁気式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47072069品番BPS 33S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様
アクチュエータのタイプ:Magnetic
素材:Plastic
EN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS33S), magnet (BPS33S) and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14. Actuator must be ordered separately. BNS 33S, Coded, Stainless Steel IP69K. Control category up to 4 to EN954-1 in combination with a safety monitoring module IP69K protection, cable connection suitable for food industry (LiYY) Coded switch, actuation only possible with BPS33S actuating magnet Dimensions: L7.5 x W27 x H88 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする