曜日別特売
EX-KLE-M16x1.5 Schmersal ケーブルグランド AZ 16 Safety Switch SCHMERSAL 47072227

Schmersal ケーブルグランド AZ 16 Safety Switch

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47072227品番EX-KLE-M16x1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,001
販売価格(税別)
910
仕様
アクセサリタイプ:ケーブルグランド
素材:Plastic
サイズ:1.5mm
コネクタサイズ:M16
コネクタ タイプ:配線済み
危険区域認証:ATEX
IEC 60947-5-1, IEC 61241-1, BG-GS-ET-15. II 3D Ex tD A22 IP67 T90℃ X. Actuator not supplied and must be ordered separately. AZ16, ATEX. Long life - up to 1 million mechanical operations Double insulated 3 cable entries M16 x 1.5 Large wiring compartment High level of contact reliability with low voltages and currents Patented roller system - not sensitive to dirty conditions Slotted holes for adjustment, circular holes for location
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする