- 紙ひも モノタロウ 47072455 - 紙ひも モノタロウ 47072455 - 紙ひも モノタロウ 47072455

紙ひも

(46件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード47072455 品番-
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

作業する際に手が痛くなりにくく、強度もある紙製のロープです。
書籍や新聞などを束ねて一緒に古紙として回収できます。

太さ(Φmm)約2 長さ(m)約100 材質 クラフト 質量(g)約200 用途荷物の結束や手芸用品に
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所での使用はしないでください。
※ケガをしないよう作業する際は手袋などをはめて作業してください。

商品説明動画

ロープの結び方 特集.
この動画は、10人が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード / ロープ ポリエステル 3打ち(20m):39454775

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
古紙等を束ねる
飲食業

何度か購入しておりますが、今回初めて継ぎ目(ひもが結んでつなげてある)がありました。当方の作業には支障がありませんので問題なしです。それと関係があるのか、ヨリが戻っている箇所が少し多いように感じました。
こちらの商品は全体をフィルムで覆ってある為、空洞部分のフィルムにひもが通る穴をあけてそこから引き出すと使いやすく気に入っております。

1人が参考にしています
対象商品:
47072455
2025-06-19
用途:
梱包用に使われたダンボールの束ね
卸売・小売業

他にも色々とありますが、特に白にこだわる事もなく、使ってみると締め付ける前に、かなりの力を入れて引っ張っても、切れたりする事もないのでこれで十分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
47072455
2025-01-23
用途:
ダンボールの梱包

ダンボールを廃棄する際に使用しています。廃棄してしまうものなので価格が安く重宝しています。

1人が参考にしています
2025-04-11
用途:
作業用
卸売・小売業

段ボール、新聞チラシ廃棄に使用。ホームセンター同等です

対象商品:
47072455
2024-03-28
用途:
古紙の回収時
卸売・小売業

事業所がある自治体では古紙収集時に紙ひも使用を義務付けられており、日常使用しております。この商品はビニールひもの強度にも劣らず安心して使用出来ますし、これから環境の為にも紙ひもを活用していきたいと思います。

2024-09-24
用途:
古紙を束ねる為

紙ひもで縛る指定があった為、こちらを購入。
初めて紙ひもを使用したので他と比較はできませんが、当たり前ですがビニールひもより切れやすい。多く束ねたものを持ち上げたら切れ、少しストレスを感じました。

対象商品:
47072455
2024-06-20
用途:
ダンボールをまとまる時使用
その他業種

ダンボールは色んな形が有ります。今はまとめて出すのが当たり前なので買いました。割と使いやすいです。長持ちします。

対象商品:
47072455
2024-04-15
用途:
リサイクル

古紙をリサイクルに出す時に、紐も紙製が望ましいとの事で使っています。価格が他より安いが、品質も問題ないので引き続き使わせてもらいます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする