曜日別特売
EX-BNS250-12Z-2187-3G/D-5M Schmersal 安全スイッチ BNS250シリーズ SCHMERSAL 47072726

Schmersal 安全スイッチ BNS250シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード47072726品番EX-BNS250-12Z-2187-3G/D-5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様
電源電圧:24 V dc
ハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂
ターミナルタイプ:ケーブル
シリーズ:BNS250
IP評価:IP67
アクチュエータ含む:なし
幅:50mm
IEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soiling
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする