仕様電源電圧:20.4 → 26.4 V dc
ハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂、プラスチック
接続タイプ:M12
スイッチタイプ:長方形
ターミナルタイプ:8ピンM12コネクタ
シリーズ:RSS 36
スイッチング距離:12 mm, 10 mm (オン), 16 mm (オフ)
IP評価:IP65, IP67, IP69K
供給電流:600 mA
アクチュエータ含む:なし
幅:22mm
TUV、cULus、ECOLAB。. EN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. アクチュエータは別売りです。 品番 ; 880-1769 880-1769 には、ラッチ式マグネットが付いています。 品番 ; 880-1763 880-1763 には、ラッチ式マグネットが付いていません。. Schmersal RSS36非接触安全スイッチ. RSS36電子安全センサは、独自の診断機能を備え、直列配線のときでも、最も高い安全要件に適合します。 このセンサは、アクチュエータをセンサに均一に割り当てるための新しいコード化機能も備えています。この機能は、内蔵のRFID技術によって実現されています。 RSS36には、いたずら防止に最適な形で対処できるように、3種類のコード化タイプが用意されています。 汎用の取り付け機能及びオプションのラッチ機能により、分離安全ガードをスムーズかつ合理的に統合することができます。. 熱可塑エンクロージャ ずれがあっても作動可能 寸法: 27 x 108.2 x 35 mm スイッチングポイントの高反復精度 短絡耐性PNP安全出力 x 2 制御キャビネットまでの安全ケーブルの内部交差短絡、断線、及び外部電圧の監視 安全センサやアクチュエータのオプションの個別コード化により、いたずらに対する保護を強化 安全信号及び診断信号は直列配線可能 LED状態表示 接続ケーブル付きセンサ又はコネクタ内蔵センサ 使用洗浄剤に対する耐性を備えた材質のため頑丈で、IP69Kまでの保護等級を実現