IFL-2-8M-10P Schmersal 誘導型センサ バレル形 SCHMERSAL 47073155

Schmersal 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様本体形状:バレル形

スレッドサイズ:M8×1

出力タイプ:PNP-NO

検出範囲:2 mm

ターミナルタイプ:ワイヤリード

電源電圧:10 → 30 V dc

長さ:42mm

最大DC電圧:30V

取り付けタイプ:非突出型

スイッチング電流:200 mA

ハウジング材質:真鍮製

短絡過負荷保護:あり



Inductive proximity switch, flush, PNP. Flush-mountable PNP type NOC function
注文コード47073155品番IFL-2-8M-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,119
販売価格(税別)
18,290
仕様
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M8×1
出力タイプ:PNP-NO
検出範囲:2 mm
ターミナルタイプ:ワイヤリード
電源電圧:10 → 30 V dc
長さ:42mm
最大DC電圧:30V
取り付けタイプ:非突出型
スイッチング電流:200 mA
ハウジング材質:真鍮製
短絡過負荷保護:あり
Inductive proximity switch, flush, PNP. Flush-mountable PNP type NOC function
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする