内容量1個仕様相数:3電源電圧:230 → 440 V許容電流値:250 A定格電圧:440 V制御電圧:220 → 230 V許容入力:132 kWIP評価:IP00全長:299mm全体の幅:206mm全体的な深さ:425mm動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+40℃シリーズ:ATS22Altistart ATS 22. ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。. 小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護注文コード47073295品番ATS22C25Q