シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電源(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの 遮断
シュナイダーエレクトリックの ヒューズ
Schneider Electric ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47073514
品番
IMT35000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
定格電流(A)
-
ギャング数
2
材質(本体)
PP/TPE
長さ(mm)
142
高さ(mm)
-
極数
-
IP等級
-
色
-
シリーズ
-
奥行(mm)
71
幅(mm)
39
仕様
Multifix空気設備ボックス. O 67 mmマルチサポート気密設備ボックスです。 これらの設備ボックスはRT2005規格に準拠し、構造内における受動エネルギー効率を向上させるソリューションになります。 幅広い直径入力
RoHS指令(10物質対応)
対応