シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電源(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの 遮断
シュナイダーエレクトリックの ヒューズ
Schneider Electric ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
-
注文コード
47073523
品番
IMT35001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
この商品は
シリーズ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
-
ギャング数
1
材質(本体)
PP/TPE
長さ(mm)
71
高さ(mm)
-
極数
-
IP等級
-
色
-
シリーズ
-
奥行(mm)
71
幅(mm)
39
仕様
Multifix空気設備ボックス. O 67 mmマルチサポート気密設備ボックスです。 これらの設備ボックスはRT2005規格に準拠し、構造内における受動エネルギー効率を向上させるソリューションになります。 幅広い直径入力
RoHS指令(10物質対応)
対応