曜日別特売
T1N3/8-PT3/8 クイックシール ティー ニッタ 47073722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T1N3/8-PT3/8 クイックシール ティー ニッタ 47073722
T1N3/8-PT3/8 クイックシール ティー ニッタ 47073722

クイックシール ティー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個形状ティー注文コード47073722品番T1N3/8-PT3/8
参考基準価格(税別)¥1,467販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法A(mm)13.0寸法L1(mm)26.7寸法L2(mm)26.0寸法L4(mm)35.8寸法L5(mm)53.4寸法S(mm)4.6チューブ挿入長さF(mm)17二面幅H1(mm)14.0二面幅H2(mm)17.0形状ティー適合チューブ外径(inch)3/8使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rねじサイズ(T)R3/8質量(g)77使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする