曜日別特売

クイックシール ティー

クイックシール ティー - ニッタクイックシール ティー - ニッタクイックシール ティー - ニッタクイックシール ティー - ニッタクイックシール ティー - ニッタクイックシール ティー - ニッタクイックシール ティー - ニッタクイックシール ティー - ニッタ
ねじの種類R
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法S(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
470734854A03-24021袋(5個)11.020.418.524.340.82.71410.010.0ティー4-空気1(T)R1/8
4,375
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
470734944A03-26021袋(5個)11.020.418.525.440.82.61410.012.0ティー6-空気1(T)R1/8
3,970
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
470735034A03-26041袋(5個)12.022.922.028.945.82.61412.012.0ティー6-空気1(T)R1/4
4,990
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
470735124A03-28021袋(5個)11.022.821.029.145.72.61512.014.0ティー8-空気1(T)R1/8
5,190
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
470735214A03-28041袋(5個)12.022.822.030.145.72.61512.014.0ティー8-空気1(T)R1/4
5,190
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
470735374A03-30041袋(5個)12.027.025.034.853.92.31814.017.0ティー10-空気1(T)R1/4
6,620
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
470735464A03-30061袋(5個)13.027.026.035.853.92.31814.017.0ティー10-空気1(T)R3/8
7,335
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
470735554A03-32061袋(5個)13.027.526.037.054.93.11914.019.0ティー12-空気1(T)R3/8
7,840
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
470735644A03-32081袋(5個)18.030.533.044.060.93.11918.019.0ティー12-空気1(T)R1/2
11,460
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
47073573DT10-PT1/41個12.027.125.034.854.24.21714.017.090℃エルボ--空気1(T)R1/4
1,324
929
1,022(税込)
翌日出荷
47073582DT10-PT3/81個13.027.126.035.854.24.21714.017.090℃エルボ--空気1(T)R3/8
1,324
929
1,022(税込)
翌日出荷
47073607DT6-PT1/81個11.020.518.525.440.94.61510.012.090℃エルボ--空気1(T)R1/8
794
589
648(税込)
翌日出荷
47073616T1N1/2-PT1/21袋(5個)18.030.833.044.061.64.61818.019.0ティー-1/2空気、水、一般作動油-(T)R1/2
11,515
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47073625T1N1/2-PT3/81個13.027.826.037.055.64.61814.019.0ティー-1/2空気、水、一般作動油-(T)R3/8
1,568
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
47073634T1N1/4-PT1/41個12.023.022.028.946.14.61512.012.0ティー-1/4空気、水、一般作動油-(T)R1/4
976
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
47073643T1N1/4-PT1/4-S1個12.023.022.028.946.14.61512.012.0ティー-1/4空気、水、一般作動油-(T)R1/4
6,700
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
47073661T1N1/4-PT1/8-S1個11.020.518.525.441.14.61510.012.0ティー-1/4空気、水、一般作動油-(T)R1/8
5,817
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
47073677T1N1/8-PT1/81個11.020.518.524.341.14.61510.08.0ティー-1/8空気、水、一般作動油-(T)R1/8
826
629
692(税込)
翌日出荷
47073686T1N3/16-PT1/81袋(5個)11.020.618.524.341.14.61510.010.0ティー-3/16空気、水、一般作動油-(T)R1/8
3,865
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
47073695T1N3/8-PT1/21袋(5個)18.029.733.043.459.44.61718.017.0ティー-3/8空気、水、一般作動油-(T)R1/2
10,085
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
47073704T1N3/8-PT1/41個12.023.722.031.847.44.61712.017.0ティー-3/8空気、水、一般作動油-(T)R1/4
1,262
959
1,055(税込)
当日出荷
47073713T1N3/8-PT1/4-S1個12.023.722.031.847.74.61712.017.0ティー-3/8空気、水、一般作動油-(T)R1/4
9,347
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
47073731T1N5/16-PT1/41個12.022.822.030.145.74.61612.014.0ティー-5/16空気、水、一般作動油-(T)R1/4
1,038
769
846(税込)
翌日出荷
47073747T1N5/16-PT1/81袋(10個)11.022.821.029.145.74.61612.014.0ティー-5/16空気、水、一般作動油-(T)R1/8
10,380
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
47073756T1N5/16-PT3/81袋(5個)13.025.826.034.151.74.61614.014.0ティー-5/16空気、水、一般作動油-(T)R3/8
6,415
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
47073765T1N5/8-PT1/21袋(5個)18.036.733.048.673.35.12318.027.0ティー-5/8空気、水、一般作動油-(T)R1/2
12,525
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
47073774T1N5/8-PT3/81袋(5個)13.036.728.043.673.35.12318.027.0ティー-5/8空気、水、一般作動油-(T)R3/8
11,915
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
47073783T4N10-6.5-PT1/41袋(5個)12.027.125.034.854.24.21714.017.0ティー10-空気、水、一般作動油-(T)R1/4
6,620
5,298
5,828(税込)
46日以内出荷
返品不可
47073792T4N10-6.5-PT1/4-S1個12.027.125.034.854.24.21714.017.0ティー10-空気、水、一般作動油-(T)R1/4
14,494
9,998
10,998(税込)
61日以内出荷
返品不可
47073801T4N10-6.5-PT3/81袋(5個)13.028.126.035.856.24.21714.017.0ティー10-空気、水、一般作動油-(T)R3/8
7,335
5,898
6,488(税込)
46日以内出荷
返品不可
47073817T4N10-6.5-PT3/8-S1個13.028.126.035.856.24.21714.017.0ティー10-空気、水、一般作動油-(T)R3/8
14,494
9,998
10,998(税込)
61日以内出荷
返品不可
47073826T4N10-7.5-PT1/21袋(5個)18.027.133.043.454.24.21718.017.0ティー10-空気、水、一般作動油-(T)R1/2
9,475
7,498
8,248(税込)
46日以内出荷
返品不可
47073853T4N10-8-PT1/21袋(5個)18.027.133.043.454.24.21718.017.0ティー10-空気、水、一般作動油-(T)R1/2
9,475
7,498
8,248(税込)
46日以内出荷
返品不可
47073871T4N10-8-PT1/4-S1個12.027.125.034.854.24.21714.017.0ティー10-空気、水、一般作動油-(T)R1/4
14,494
9,998
10,998(税込)
61日以内出荷
返品不可
47073896T4N10-8-PT3/8-S1個13.027.126.035.854.24.21714.017.0ティー10-空気、水、一般作動油-(T)R3/8
14,494
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
47073905T4N12-8-PT1/21袋(5個)18.030.633.044.061.34.81818.019.0ティー12-空気、水、一般作動油-(T)R1/2
11,460
8,998
9,898(税込)
46日以内出荷
返品不可
47073914T4N12-8-PT3/81袋(5個)13.027.625.036.055.34.81814.019.0ティー12-空気、水、一般作動油-(T)R3/8
7,840
6,198
6,818(税込)
46日以内出荷
返品不可
47073923T4N12-8-PT3/8-S1個13.027.625.036.055.34.21814.019.0ティー12-空気、水、一般作動油-(T)R3/8
14,907
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
47073966T4N12-9-PT3/8-S1個13.027.626.037.055.34.81814.019.0ティー12-空気、水、一般作動油-(T)R3/8
14,907
10,980
12,078(税込)
61日以内出荷
返品不可
47073984T4N4-2.5-PT1/81袋(5個)11.020.518.524.341.04.71510.010.0ティー4-空気、水、一般作動油-(T)R1/8
4,375
3,500
3,850(税込)
46日以内出荷
返品不可
47074002T4N6-4.5-PT1/41袋(5個)12.023.022.028.946.04.61512.012.0ティー6-空気、水、一般作動油-(T)R1/4
4,990
3,998
4,398(税込)
46日以内出荷
返品不可
47074011T4N6-4.5-PT1/81袋(5個)11.020.518.525.441.04.61510.012.0ティー6-空気、水、一般作動油-(T)R1/8
3,970
3,198
3,518(税込)
46日以内出荷
返品不可
47074036T4N6-4-PT1/4-S1個12.023.022.028.946.04.61512.012.0ティー6-空気、水、一般作動油-(T)R1/4
10,022
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
47074054T4N6-4-PT1/8-S1個11.020.518.525.441.04.61510.012.0ティー6-空気、水、一般作動油-(T)R1/8
9,807
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
返品不可
47074072T4N8-5-PT1/4-S1個12.022.922.030.145.84.61612.014.0ティー8-空気、水、一般作動油-(T)R1/4
12,662
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
47074097T4N8-5-PT1/8-S1個11.022.921.029.145.84.61612.014.0ティー8-空気、水、一般作動油-(T)R1/8
12,662
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
47074115T4N8-6-PT1/4-S1個12.022.922.030.145.84.61612.014.0ティー8-空気、水、一般作動油-(T)R1/4
10,201
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
47074133T4N8-6-PT1/8-S1個11.022.921.029.145.84.61612.014.0ティー8-空気、水、一般作動油-(T)R1/8
10,201
7,598
8,358(税込)
61日以内出荷
返品不可
47073591DT6-PT1/41個12.023.022.028.945.94.61512.012.090℃エルボ--空気1(T)R1/4
998
729
802(税込)
取扱停止中
47073652T1N1/4-PT1/81個11.020.518.525.441.14.61510.012.0ティー-1/4空気、水、一般作動油-(T)R1/8
773
579
637(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする