内容量1個
仕様定格電圧:48 V発光色:赤取り付け穴サイズ:8mm電球タイプ:LED端子タイプ:タブベゼルスタイル:埋め込型ベゼル色:黒定格電流:10 mAIEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1他. XVL Aシリーズランプ. O 8 mm及び12 mmのLEDインジケータシリーズ。 プラスチックベゼルと一体型カバー付きのタイプ。 IP 40 / IP 65、XVLシール使用 O 8パイロットライト、「+」はより長いタグに対応
注文コード47074065
品番XVLA144